Eriks
FORMAT

FORMAT Schroefbit 1/2" binnenzeskant 6x140 mm

  • ERIKS:23061798
  • Fabrikant:4317784119603
Image 1
Schroefbit 1/2" voor binnenzeskantschroeven, extra lang

Uitvoering: DIN 7422, met kogelsparing en grijpvaste karteling.



Van chroom-vanadium-staal, verchroomd, stift van chroom-vanadium-staal, gebruineerd.

Opslaan in lijst

€ 9,38/ stukexcl. btw

€ 11,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aansluitmaat
1/2 in
Maat
6 mm
Lengte
137 mm