Eriks
FORMAT

FORMAT Schroefbit 1/2" binnenzeskant 12x55 mm

  • ERIKS:23061805
  • Fabrikant:4317784094658
Image 1
Schroefbit 1/2" voor binnenzeskantschroeven, kort

Uitvoering: DIN 7422, met kogelsparing en grijpvaste karteling.



Van chroom-vanadium-staal, verchroomd, stift van chroom-vanadium-staal, gebruineerd.

Opslaan in lijst

€ 7,61/ stukexcl. btw

€ 9,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aansluitmaat
1/2 in
Maat
12 mm
Lengte
60 mm