Eriks
FORMAT

FORMAT Schraper holprofiel 3-kant DIN8350C 150mm

  • ERIKS:23074830
  • Fabrikant:4317784093170
Image 1
Holle schraapstaal, driekant

Uitvoering: DIN 8350 C. Van speciaal-chroom-staal, met driehoek-holprofielkling met holle slijping en zuiver geëmailleerd oppervlak. Hoogste snijcapaciteit door hoge klinghardheid van 58–65 HRC op 1/3 van de klinglengte. Met comfortabel houten handvat in een gebogen vorm, gelakt en met ingeperste, naadloze stalen buisklem.

Opslaan in lijst

€ 8,92/ stukexcl. btw

€ 10,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
150 mm
Klingbreedte
14
Vorm
Driehoekig
Type
Schrapers