Eriks
FORMAT

FORMAT Schraapstaal DIN8350A 250mm

  • ERIKS:23074834
  • Fabrikant:4317784093217
Image 1
Schraapstaal

Uitvoering: DIN 8350 A. Van speciaal-chroom-staal, met driehoekige holprofielkling met holle slijping en zuiver geëmailleerd oppervlak. Hoogste snijcapaciteit door hoge klinghardheid van 58–65 HRC op 1/3 van de klinglengte. Met comfortabel houten handvat in een gebogen vorm, gelakt en met ingeperste, naadloze stalen buisklem.

Opslaan in lijst

€ 11,33/ stukexcl. btw

€ 13,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
250 mm
Klingbreedte
25
Vorm
Vlak
Type
Schrapers