Eriks
FORMAT

FORMAT Schijffrees DIN885 HSSE type HR vorm A kruisvertand 80x8mm

  • ERIKS:23106982
  • Fabrikant:4317784290425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schijffrees

Uitvoering: HSS Co5, type N, DIN 885-A, blank.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van groeven. Rechts- en linkssnijdend te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 102,67/ stukexcl. btw

€ 124,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
80 mm
DIN-norm
885
Materiaal
HSS-co
Type
Disk milling cutter
Asdiameter
27 mm
Aantal tanden
14
Breedte
8 mm