Eriks
FORMAT

FORMAT Schijffrees DIN885 HSSE type HR vorm A kruisvertand 100x20mm

  • ERIKS:23106993
  • Fabrikant:4317784290562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schijffrees

Uitvoering: HSS Co5, type N, DIN 885-A, blank.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van groeven. Rechts- en linkssnijdend te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 216,13/ stukexcl. btw

€ 261,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
100 mm
DIN-norm
885
Materiaal
HSS-co
Type
Disk milling cutter
Asdiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Aantal tanden
16