Eriks
FORMAT

FORMAT Schijffrees DIN885 HSSE type HR vorm A kruisvertand 100x18mm

  • ERIKS:23106992
  • Fabrikant:4317784290555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schijffrees

Uitvoering: HSS Co5, type N, DIN 885-A, blank.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van groeven. Rechts- en linkssnijdend te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 218,48/ stukexcl. btw

€ 264,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
100 mm
DIN-norm
885
Materiaal
HSS-co
Type
Disk milling cutter
Asdiameter
32 mm
Aantal tanden
16
Breedte
18 mm