Eriks
FORMAT

FORMAT Schijffrees DIN1834 HSSE 63x3,0mm

  • ERIKS:23106940
  • Fabrikant:4317784290746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schijffrees, smal-, fijn-kruisvertand.

Uitvoering: fijn-kruisvertand.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van groeven of sleuven. Rechts- en linkssnijdend te gebruiken. Voor een grote mate van nauwkeurigheid en een zuiver freesresultaat.
Trillingsarm frezen - bijzonder voor diepe snedes.
Opslaan in lijst

€ 82,64/ stukexcl. btw

€ 99,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
63 mm
DIN-norm
1834
Materiaal
HSS-co
Type
Disk milling cutter
Asdiameter
22 mm
Breedte
3 mm
Aantal tanden
28