Eriks
FORMAT

FORMAT Schijffrees DIN1834 HSSE 160x4,0mm

  • ERIKS:23106963
  • Fabrikant:4317784290975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schijffrees, smal-, fijn-kruisvertand.

Uitvoering: fijn-kruisvertand.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van groeven of sleuven. Rechts- en linkssnijdend te gebruiken. Voor een grote mate van nauwkeurigheid en een zuiver freesresultaat.
Trillingsarm frezen - bijzonder voor diepe snedes.
Opslaan in lijst

€ 231,95/ stukexcl. btw

€ 280,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
160 mm
DIN-norm
1834
Materiaal
HSS-co
Type
Disk milling cutter
Asdiameter
40 mm
Aantal tanden
48
Breedte
4 mm