Eriks
FORMAT

FORMAT Scharnierratel 1/4" 60 tanden 150mm

  • ERIKS:14053062
  • Fabrikant:4317784608107
Image 1
Omschakelbare ratel met scharnier 1/4"

Uitvoering: DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, met kogelvergrendeling. Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd. Met kleine kop, drukknopontgrendeling en omschakelpal. De kop kan via een scharnier worden versteld. Met Kraftkant®-greep.

Opslaan in lijst

€ 36,41/ stukexcl. btw

€ 44,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT