Eriks
FORMAT

FORMAT Scharnierend meetstatief 600N magnetisch 340mm

  • ERIKS:13584972
  • Fabrikant:4317784584968
Image 1
Scharnierend magnetisch meetstatief

Uitvoering: vijfassig scharnierend magnetisch meetstatief. Met krachtige in- en uitschakelbare magneet, snelle klemming in elke stand. Armen van rood geanodiseerde, uiterst sterke aluminium legering, willekeurig met elkaar te combineren. Met meetklokhouder Ø 8 mm en zwaluwstaartbevestiging. Wordt in transportverpakking geleverd.

Toepassing: voor het vastklemmen van meetklokken, precisiemeetklokken, zwenktasters en meetsondes.

Opslaan in lijst

€ 87,26/ stukexcl. btw

€ 105,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT