FORMAT Schachtfrees WN K, HA Z4 volhardmetaal TiALN 7,0mm, D 8mm
ERIKS:12049682
Fabrikant:4317784468275
VHM-schachtfrees, kort, 4 snijders, type N, 35°, TiAIN-gecoat, schacht HA: Ø d1 h10: 7,0 mm Snijkantlengte I 2: 16 mm Totale lengte I 1: 60 mm Schacht-Ø d2 h6: 8 mm