Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees VHM type W schacht HA Z2 25grad. 3mm

  • ERIKS:12738964
  • Fabrikant:4317784540766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees voor de bewerking van aluminium

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Ook geschikt voor kant- en fijnfrezen. In het bijzonder geschikt voor de bewerking van aluminium.
Opslaan in lijst

€ 15,92/ stukexcl. btw

€ 19,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
4 mm
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
40 mm
Kopdiameter
3 mm