Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees Type N HSS-E DIN 844-K 9,50mm

  • ERIKS:23110231
  • Fabrikant:4317784362306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees, 4-6 snijkanten, DIN 844-K, HSS-C08, blank

Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnede.

Toepassing: inzetbaar voor omtrek- en kopfrezen.

Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnede.

Toepassing: inzetbaar voor omtrek- en kopfrezen.
Opslaan in lijst

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
69 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
95 mm
Alternatieven

€ 31,40/ stukexcl. btw

€ 37,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026