Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang SUPRA VHM type S schacht HA Z6 4mm

  • ERIKS:14388530
  • Fabrikant:4317784577625
Image 1
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

De inwendige koeling vergroot de productiviteit door de geoptimaliseerde spaanafvoer.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Te gebruiken voor ruw-, sleuf- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk.
Opslaan in lijst

€ 45,29/ stukexcl. btw

€ 54,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT