Uitvoering: tot Ø 28 mm met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 16,03/ stukexcl. btw
€ 19,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 30 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Totale lengte | 80 mm |
DIN-norm | 844L |
Kopdiameter | 7 mm |
€ 48,28/ stukexcl. btw
€ 58,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026