Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE type N 6,0mm

  • ERIKS:23109654
  • Fabrikant:4317784088114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees

Uitvoering: tot Ø 28 mm met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.

Opslaan in lijst

€ 11,42/ stukexcl. btw

€ 13,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
24 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
68 mm
DIN-norm
844L
Kopdiameter
6 mm
Alternatieven

€ 29,30/ stukexcl. btw

€ 35,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026