Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE type N 24,0mm

  • ERIKS:23109663
  • Fabrikant:4317784127950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees

Uitvoering: tot Ø 28 mm met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.

Opslaan in lijst

€ 106,26/ stukexcl. btw

€ 128,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
90 mm
Asdiameter
25 mm
Totale lengte
166 mm
DIN-norm
844L
Kopdiameter
24 mm