Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE type N 22,0mm

  • ERIKS:23109662
  • Fabrikant:4317784127943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees

Uitvoering: tot Ø 28 mm met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.

Opslaan in lijst

€ 73,97/ stukexcl. btw

€ 89,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
75 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
141 mm
DIN-norm
844L
Kopdiameter
22 mm