Uitvoering: tot Ø 28 mm met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 44,71/ stukexcl. btw
€ 54,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 75 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Totale lengte | 141 mm |
DIN-norm | 844L |
Kopdiameter | 20 mm |
€ 108,77/ stukexcl. btw
€ 131,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026