Uitvoering: tot Ø 28 mm met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 37,46/ stukexcl. btw
€ 45,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 63 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Totale lengte | 123 mm |
DIN-norm | 844L |
Kopdiameter | 18 mm |
€ 124,50/ stukexcl. btw
€ 150,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026