Uitvoering: tot Ø 28 mm met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 24,80/ stukexcl. btw
€ 30,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 53 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 110 mm |
DIN-norm | 844L |
Kopdiameter | 14 mm |
€ 82,13/ stukexcl. btw
€ 99,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026