Uitvoering: tot Ø 28 mm met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 23,59/ stukexcl. btw
€ 28,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 45 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 102 mm |
DIN-norm | 844L |
Kopdiameter | 11 mm |
€ 67,26/ stukexcl. btw
€ 81,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026