Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 25mm

  • ERIKS:23110267
  • Fabrikant:4317784362665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees, HSS-E PM

Uitvoering: type N, DIN 844-L, 30°, met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.

Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.

De HSS-E PM onderscheidt zich door zijn grote taaiheid (grotere randstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.
Opslaan in lijst

€ 165,58/ stukexcl. btw

€ 200,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
90 mm
Asdiameter
25 mm
Totale lengte
166 mm
DIN-norm
844L
Kopdiameter
25 mm