Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSCo8 type AL vorm B 6mm

  • ERIKS:23109706
  • Fabrikant:4317784140522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees, aluminium

Uitvoering: met speciale snijkantgeometrie. Geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrek- en boorfrezen van zachte tot en met taaie, langverspanende materialen.

Opslaan in lijst

€ 11,69/ stukexcl. btw

€ 14,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
24 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
68 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
6 mm