Uitvoering: met speciale snijkantgeometrie. Geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken voor het omtrek- en boorfrezen van zachte tot en met taaie, langverspanende materialen.
€ 24,89/ stukexcl. btw
€ 30,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 53 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 110 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 14 mm |