Uitvoering: met speciale snijkantgeometrie. Geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken voor het omtrek- en boorfrezen van zachte tot en met taaie, langverspanende materialen.
€ 28,12/ stukexcl. btw
€ 34,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 53 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 110 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 12 mm |