Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSCo8 type AL vorm B 10mm

  • ERIKS:23109708
  • Fabrikant:4317784140546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees, aluminium

Uitvoering: met speciale snijkantgeometrie. Geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrek- en boorfrezen van zachte tot en met taaie, langverspanende materialen.

Opslaan in lijst

€ 18,73/ stukexcl. btw

€ 22,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
45 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
95 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
10 mm