Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN6527VHM Z3 schacht HA 3mm

  • ERIKS:23109260
  • Fabrikant:4317784214100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: type N, DIN 6527, 30°, met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdiepten tot max. 1,5 x D. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller..



VHM (K10/K20).
Opslaan in lijst

€ 21,71/ stukexcl. btw

€ 26,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
7 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
3 mm