Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN6527VHM Z2 schacht HA 9mm

  • ERIKS:23109235
  • Fabrikant:4317784213868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: ultra fijne korrel-VHM, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 39,95/ stukexcl. btw

€ 48,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
16 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
9 mm