Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN6527VHM Z2 schacht HA 7mm

  • ERIKS:23109233
  • Fabrikant:4317784213844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: ultra fijne korrel-VHM, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
63 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
7 mm