Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN6527VHM Z2 schacht HA 3,8mm

  • ERIKS:23109443
  • Fabrikant:4317784363563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: ultra fijne korrel-VHM, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 21,55/ stukexcl. btw

€ 26,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
38 mm