Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN6527VHM Z2 schacht HA 12mm

  • ERIKS:23109238
  • Fabrikant:4317784213899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: ultra fijne korrel-VHM, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
12 mm