Uitvoering: type N, DIN 6527, 30°, met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdiepten tot max. 1,5 x D. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller..
€ 123,65/ stukexcl. btw
€ 149,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 26 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Totale lengte | 92 mm |
DIN-norm | 6527L |
Kopdiameter | 16 mm |