Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN6527VHM TiALN Z3 45grad. 7mm

  • ERIKS:23109541
  • Fabrikant:4317784364546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: SIN 6527, met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: geschikt voor universele bewerkingen. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden.



Uitvoering: VHM (K10/K20), DIN 6527, met centrumsnijder.

Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.

Toepassing: geschikt voor universele bewerkingen. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden.
Opslaan in lijst

€ 43,57/ stukexcl. btw

€ 52,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
63 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
7 mm