Uitvoering: SIN 6527, met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: geschikt voor universele bewerkingen. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden.
€ 32,18/ stukexcl. btw
€ 38,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 10 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 57 mm |
DIN-norm | 6527L |
Kopdiameter | 6 mm |