Uitvoering: SIN 6527, met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: geschikt voor universele bewerkingen. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden.
€ 114,38/ stukexcl. btw
€ 138,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 22 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Totale lengte | 83 mm |
DIN-norm | 6527L |
Kopdiameter | 14 mm |