Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen.
€ 23,37/ stukexcl. btw
€ 28,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 13 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 57 mm |
DIN-norm | 6527L |
Kopdiameter | 5 mm |