Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN6527VHM TiALN schacht HB Z4 16,0mm

  • ERIKS:23109164
  • Fabrikant:4317784215688
Image 1
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
16 mm