Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken bij het omtrek- en boorfrezen. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden. In het bijzonder geschikt voor de bewerking van aluminium.
€ 21,55/ stukexcl. btw
€ 26,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 6 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 54 mm |
DIN-norm | 6535-HB |
Kopdiameter | 5 mm |