Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort FN VHM type W schacht HB Z2 25grad. 16mm

  • ERIKS:12050359
  • Fabrikant:4317784467698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees (K10/K20) voor de bewerking van aluminium

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken bij het omtrek- en boorfrezen. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden. In het bijzonder geschikt voor de bewerking van aluminium.

Opslaan in lijst

€ 121,12/ stukexcl. btw

€ 146,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
16 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
82 mm
DIN-norm
6535-HB
Kopdiameter
16 mm