Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort FN VHM TiALN schacht HB Z4 8mm/D8mm

  • ERIKS:12049709
  • Fabrikant:4317784468756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Bijzonder geschikt voor de RVS-bewerking .

Opslaan in lijst

€ 42,23/ stukexcl. btw

€ 51,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
8 mm