Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort FN VHM TiALN schacht HB Z4 5mm/D6mm

  • ERIKS:12049703
  • Fabrikant:4317784468695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Bijzonder geschikt voor de RVS-bewerking .

Opslaan in lijst

€ 31,63/ stukexcl. btw

€ 38,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
Kopdiameter
5 mm