Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort FN VHM TiALN schacht HB Z4 3mm/D6mm

  • ERIKS:12049699
  • Fabrikant:4317784468442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Bijzonder geschikt voor de RVS-bewerking .

Opslaan in lijst

€ 34,34/ stukexcl. btw

€ 41,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
45 mm
Kopdiameter
3 mm