Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Bijzonder geschikt voor de RVS-bewerking .
€ 32,96/ stukexcl. btw
€ 39,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 10 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 45 mm |
Kopdiameter | 35 mm |