Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort FN VHM TiALN schacht HB Z4 25mm/D25mm

  • ERIKS:12049721
  • Fabrikant:4317784468886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Bijzonder geschikt voor de RVS-bewerking .

Opslaan in lijst

€ 360,99/ stukexcl. btw

€ 436,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
45 mm
Asdiameter
25 mm
Totale lengte
120 mm
Kopdiameter
25 mm