Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort FN VHM TiALN schacht HB Z4 2,5mm/D6mm

  • ERIKS:12049698
  • Fabrikant:4317784468435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Bijzonder geschikt voor de RVS-bewerking .

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
40 mm
Kopdiameter
25 mm