Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort FN VHM TiALN schacht HB Z4 10mm/D10mm

  • ERIKS:12049713
  • Fabrikant:4317784468794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Bijzonder geschikt voor de RVS-bewerking .

Opslaan in lijst

€ 59,80/ stukexcl. btw

€ 72,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
10 mm