Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 vorm B HSSCo8 5mm

  • ERIKS:23109689
  • Fabrikant:4317784140348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees, aluminium

Uitvoering: met speciale snijkantgeometrie. Geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrek- en boorfrezen van zachte tot en met taaie, langverspanende materialen.

Opslaan in lijst

€ 10,24/ stukexcl. btw

€ 12,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
5 mm