Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 vorm B HSSCo8 20mm

  • ERIKS:23109699
  • Fabrikant:4317784140447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees, aluminium

Uitvoering: met speciale snijkantgeometrie. Geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrek- en boorfrezen van zachte tot en met taaie, langverspanende materialen.

Opslaan in lijst

€ 37,13/ stukexcl. btw

€ 44,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
20 mm